Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 05 Varmelist 230V/500W - 80720505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 725 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690079997
Elnummer
5401081
Leverandørens varenummer
80720505
Typebeskrivelse
5401081
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
725 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
2,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


