Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 07 Varmelist 230V/750W - 80720507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 1025 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690069905
Elnummer
5401082
Leverandørens varenummer
80720507
Typebeskrivelse
5401082
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


