Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 10 Varmelist 230V/1000W - 80720510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 1325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690069912
Elnummer
5401083
Leverandørens varenummer
80720510
Typebeskrivelse
5401083
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
1325 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


