Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 12 Varmelist 230V/1250W - 80720512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 1525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690069929
Elnummer
5401084
Leverandørens varenummer
80720512
Typebeskrivelse
5401084
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
1525 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
5,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


