Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 05 Varmepanel 400V/500W - 80740605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Elektrisk tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690079928
Elnummer
5401100
Leverandørens varenummer
80740605
Typebeskrivelse
5401100
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Bredde:
525 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


