Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 12 Varmepanel 230V/1250W - 80740512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 925 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690049983
Elnummer
5401090
Leverandørens varenummer
80740512
Typebeskrivelse
5401090
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
925 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
5,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


