Dimplex - Dimplex Termostat Dcu 1R Radio 1 Hjul+App - 80390215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690048993
Elnummer
5401111
Leverandørens varenummer
80390215
Typebeskrivelse
5401111
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
DCU 1R Dimplex Kontrollenhet. Kun komforttemperatur. Styring via Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i App.


