Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Dimplex - DIMPLEX TOP DTD2W 12 Varmelist 230V/1250W - 80820012

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX TOP DTD2W 12 Varmelist 230V/1250W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Temperaturjustering - 5...30 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042496

Elnummer

5401054

Leverandørens varenummer

80820012

Typebeskrivelse

5401054

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,2 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Dimplex DTD2W 12 Varmelist 230V/1250W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.

Dimplex

Et Dimplex-produkt

Oppdag Dimplex-serien