Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Dimplex - DIMPLEX TOP DTD4W 20 Varmepanel 230V/2000W - 80840020

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX TOP DTD4W 20 Varmepanel 230V/2000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Topp/front

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042632

Elnummer

5401062

Leverandørens varenummer

80840020

Typebeskrivelse

5401062

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Topp/front

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Antall bryterposisjoner:

6

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1125 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

6,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Dimplex DTD4W 20 Varmepanel 230V/2000W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.

Dimplex

Et Dimplex-produkt

Oppdag Dimplex-serien