Dimplex - DTD4L 10 Varmepanel 230V/1000W Barnehageovn Dimplex - 80840710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Bredde - 1425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690100332
Elnummer
5423784
Leverandørens varenummer
80840710
Typebeskrivelse
5423784
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1425 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Dimplex-produkt
Oppdag Dimplex-serien


