Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dimplex - OPH 20 Halogenelement 2kW - X-SP03/22264/0

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - OPH 20 Halogenelement 2kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 223...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 3

  • Maks varmeeffekt - 2000 W

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7036084503550

Elnummer

5423799

Leverandørens varenummer

X-SP03/22264/0

Typebeskrivelse

5423799

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

223...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

3

Maks varmeeffekt:

2000 W

Monteringsmetode:

Andre

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

2000 W

Reservedel Dimplex OPH20