Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2 JFB.80A 2P 30mA TYPE A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712069428
Elnummer
1604801
Leverandørens varenummer
09154601
Typebeskrivelse
DFS2 080-2/0,03-A
Antall poler
2
Merkestrøm
80 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...50 mm²
DFS2 JFB.80A 2P 30mA TYPE A