Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB.100A 4P 300mA TYPE A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 300 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712135161
Elnummer
1604812
Leverandørens varenummer
09166911
Typebeskrivelse
DFS4 100-4/0,30-A R
Antall poler
4
Merkestrøm
100 A
Nominell feilstrøm
300 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...50 mm²
DFS4 JFB.100A 4P 300mA TYPE A