Doepke Schaltgeräte GmbH - AS25SL AVGR.KL. PIN 6-25mm2 CU - 9920186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712046061
Elnummer
1204108
Leverandørens varenummer
9920186
Typebeskrivelse
AS 25-SLi
Antall poler:
1
Nominell strøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
1
Antall utganger:
1
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
14 mm
Bredde:
13 mm
Dybde:
48 mm