Doepke Schaltgeräte GmbH - CHAMP-1 Nivåbryter FYLLE 3M - 09921002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for drikkevann - nei
Egnet for avføring - nei
Måleområde - 0...0 mm
Monteringsmetode - Opphengt over brønn
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712063006
Elnummer
1401570
Leverandørens varenummer
09921002
Typebeskrivelse
1401570
Egnet for drikkevann:
nei
Egnet for avføring:
nei
Måleområde:
0...0 mm
Monteringsmetode:
Opphengt over brønn
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Egnet for regnvann:
Ja
Egnet for avkjølt vann:
Ja
Egnet for avløpsvann:
nei
Egnet for kondensat:
Ja
For glykol:
Ja
Lesbar:
nei
Med display:
nei
Justerbar koblingsdifferanse:
nei
Differanseområde/koblingshysterese:
0...0 mm
Nedsenkingsdybde:
0 mm
Montasjetype, vertikal:
nei
Horisontal montering:
Ja
Sensor-/følertype:
Andre
Flottørmateriale:
Plast
Tilkobling:
Andre
max kontaktspenning:
250 V
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig):
50 °C
Maks. Arbeidstrykk:
0 bar
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Beskyttelsesgrad (NEMA):
6P
Eksplosjonssikker:
nei


