Utgått

Doepke Schaltgeräte GmbH - Dasa Arbeidsstrømutl 230V - 9917995

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - Dasa Arbeidsstrømutl 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712197381

Elnummer

1604867

Leverandørens varenummer

9917995

Typebeskrivelse

DASA 230

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Dasa arbeidsstrømutl. 230V