Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - DASY16 FOTOCELLE 16A - 9500042

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DASY16 FOTOCELLE 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 1...200 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 1...200 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712160118

Elnummer

1401511

Leverandørens varenummer

9500042

Typebeskrivelse

Fotoceller m/tilbeh.

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

1...200 lx

Utkoblingslysstyrke:

1...200 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Utkoblingsforsinkelse:

40 s

Innkoblingsforsinkelse:

10 s

Maks omkoblingseffekt:

4000 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...45 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.