Doepke Schaltgeräte GmbH - DATA MICRO+ DIGITAL UR 1 KANAL - 09800031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712151048
Elnummer
1401502
Leverandørens varenummer
09800031
Typebeskrivelse
Data Micro +
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
45...60 Hz
Gangreserve i timer:
35000
Gangreserve i år:
4
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
32
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
32 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm
styre enhver elektrisk installasjon. Inkluderer
pulsprogramering fra 1 til 59 sekunder og opp til
32 blokkhukommelse områder. Automatisk Vinter
– Sommer tid justering.
Batteribackup 4 år.
Laster
-Glødelamper 3000W
-Lavvolt halogen 1000VA
-Halogen 2500W
-Lysstofflamper kompenserte 1200W
-Lysstofflamper kompenserte 1200W
150uF


