Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2 JFB. 40A 2P 100MA - 09135609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 2 
- Merkestrøm - 40 A 
- Nominell feilstrøm - 100 A 
- Lekkasjestrømtype - A 
- Bredde i antall modulmellomrom - 2 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4014712122710
Elnummer
1604854
Leverandørens varenummer
09135609
Typebeskrivelse
DFS2 040-2/0,10-A KV
Antall poler:
2
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
100 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²


