Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2S JFB.63A 100mA SELEKTIV - 9145605

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS2S JFB.63A 100mA SELEKTIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

63 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter80 A

Nominell feilstrøm:

100 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 100 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DFS2

EAN/GTIN

4014712116306

Elnummer

1604833

Leverandørens varenummer

9145605

Typebeskrivelse

DFS2 063-2/0,10-A S

Antall poler:

2

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

100 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

DFS2S JFB.63A 100mA selektiv