Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB.100A 4P 100mA TYPE A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 100 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712090323
Elnummer
1604827
Leverandørens varenummer
9165901
Typebeskrivelse
DFS4 100-4/0,10-A
Antall poler
4
Merkestrøm
100 A
Nominell feilstrøm
100 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...50 mm²
DFS4 JFB.100A 4P 100mA TYPE A