Doepke Schaltgeräte GmbH - DOEPKE O - VERN 25A 3POL - 09915655

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DOEPKE O - VERN 25A 3POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

3

Merkestrøm:

25 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Serie T

EAN/GTIN

4014712204829

Elnummer

1606210

Leverandørens varenummer

09915655

Typebeskrivelse

MCB 3K25

Utløsningskarakteristikk:

K

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

69,7 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

10 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Innfelt montasje:

nei

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...35 mm²

Overbelastningsvern 25Amp 3pol og 3 modul bredde DIN-utførelse i serien MCB (hovedsikring OV). Serien leveres i 2pol-3pol-3pol+N i 25-32-40-50-63Amp størrelse.Bryteevne 10kA 230/400V. DIN VDE 0660 Teil 101 / EN 60947 - 2: 07.92