Doepke Schaltgeräte GmbH - FIB4 JFB/AUT 10A B 4P 300mA 4M - 09945112

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - FIB4 JFB/AUT 10A B 4P 300mA 4M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

10 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter20 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 4

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712266612

Elnummer

1615018

Leverandørens varenummer

09945112

Typebeskrivelse

DRCBO 4 B10/0,30/3N-A

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall beskyttede poler:

3

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Kombinert jordfeilbryterautomat 4pol (3+N) med vern i 3 faser. N leder tilkobles på høyre side merket N. Tilførsel eller last kan tilkobles enten på topp eller bunn av bryter. Tilkoblingstversnitt fra 1mm²-35mm². Det kan benytte 2 ledere i hver klemme med samme ledertversnitt max. 10mm²x2. Tiltrekningsmoment på klemmene max. 3nM. Bryter har vindu for kurs nummer merking.
Produsent anbefaler testing av utstyret en gang hver måned.
Testen utføres ved å trykke inn knappen merket „Test„ (blå trykk bryter på høyre side.
Monteres på DIN 50022 skinne (35mm)
Bryter er produsert i termoplast med IP20 utførelse (tilkoblet IP40)
Hvis bryter har løst ut som følge av jordfeil vil dette indikeres med blått flagg i vindu.
Blir bryter benyttet i IT-TT 3pol nett må det benyttes lask fra fase 1eller 2 til N da test bryter er koblet over N punkt.
Som tilbehør kan det leveres hjelpekontakt NO/NC (tilleggsutstyr)