Doepke Schaltgeräte GmbH - FIC4 JFB/AUT 25A C 4P 300mA 4M - 9955136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 4
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712266490
Elnummer
1615013
Leverandørens varenummer
9955136
Typebeskrivelse
DRCBO 4 C25/0,30/3N-A
Poltall (totalt):
4
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Antall beskyttede poler:
3
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
6 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
6 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Produsent anbefaler testing av utstyret en gang hver måned.
Testen utføres ved å trykke inn knappen merket „Test„ (blå trykk bryter på høyre side.
Monteres på DIN 50022 skinne (35mm)
Bryter er produsert i termoplast med IP20 utførelse (tilkoblet IP40)
Hvis bryter har løst ut som følge av jordfeil vil dette indikeres med blått flagg i vindu.
Blir bryter benyttet i IT-TT 3pol nett må det benyttes lask fra fase 1eller 2 til N da test bryter er koblet over N punkt.
Som tilbehør kan det leveres hjelpekontakt NO/NC (tilleggsutstyr)


