Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - LT 1200M Dimmer mod 1200VA - 9500230

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - LT 1200M Dimmer mod 1200VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - REG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712199880

Elnummer

1401556

Leverandørens varenummer

9500230

Typebeskrivelse

LT 1200 M

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

REG

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

0...0 V

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

4

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,4...2,5 mm²

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

77 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Dimmer LT 1200M mod. 1200VA