Doepke Schaltgeräte GmbH - LT500 Belastingsmodul mod. - 9500226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Farge - Grå
Type last - Universal
Elementeffekt - 10...500 W
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712149700
Elnummer
1401552
Leverandørens varenummer
9500226
Typebeskrivelse
LT 500
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Grå
Type last:
Universal
Elementeffekt:
10...500 W
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
230V
Innstillbar


