Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - RG016-002 VENDER 2P 16A 1M - 09981081

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - RG016-002 VENDER 2P 16A 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Kursbryter

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712154988

Elnummer

1401532

Leverandørens varenummer

09981081

Typebeskrivelse

RG 016-002

Brytefunksjon:

Kursbryter

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

230 V

Minste merkespenning:

230 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Modulvender 1 fas opp til 16 A.
Kan foreksempel benyttes til å skifte fra lystoffrør
belysning til lyspærer.

Normer EN/IEC 60699 og VDE 0632.
Strøm 16 A
Spenning 230/400 V AC
Frekvens 50Hz
Beskyttelsesart IP40
Brukersted Valgfri
Hurtigmontasje for montasjeskinne etter EN 50022
Tilkobling 1 - 10 mm2