Doepke Schaltgeräte GmbH - RP230 VARSLINGSPANEL OVSP DIN - 46981110

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - RP230 VARSLINGSPANEL OVSP DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712213807

Elnummer

1615095

Leverandørens varenummer

46981110

Typebeskrivelse

1615095

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Varslingspanel RP230 i 2modul DIN utførelse. For varsling av defekt overspenningsvern, både akustisk og visuelt (LED) signal som aktiveres når det kommer 230V over L og N.
Spesielt egnet i kombinasjon med tilknytningsskap og vanskeligheter med detektering av defekte overspenningsvern. Panelet har avstillingsknapp (reset) for akustisk signal, men varsellampe lyser til feil er utbedret. 230V tilkobling, med egen utgang for ekstern varsling.
Det er også en utgang for ekstern LED indikator.
RP 230 er et velegnet varslingspanel for overspenningsvern med signalkontakt.

I henhold til NEK 400:2022 8.823.534.302. skal det anordnes med utstyr i installasjonens sikringsskap eller annet egnet sted, som når overspenningsvernet ikke lenger gir beskyttelse, initierer et akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker og som skal opprettholdes så lenge beskyttelsen ikke er til stede.