Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - RSS 016-200 2P 16A 1M - 9981071

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - RSS 016-200 2P 16A 1M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Styrebryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712154902

Elnummer

1401530

Leverandørens varenummer

9981071

Typebeskrivelse

RSS 016-200

Brytefunksjon:

Styrebryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0,02 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Modulær bryter
Bryter for bruk i industrien og bolig.
Modulær bryter for DIN skinne montering etter norm EN 50022.
Trykknapp for av og på stilling.
Normer - EN/IEC 60699 og VDE 0632.
Strøm - 16A
Spenning - 240 / 415V
Frekvens - 50Hz
Beskyttelsesart - IP40
Brukersted - Valgfritt
Hurtigmontasje - for montasjeskinne etter EN 50022
Tilkobling kabel - 1 - 10mm2