Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Doepke Schaltgeräte GmbH - RSS 016-200L 2P 16A 1M M/LYS - 09981076

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - RSS 016-200L 2P 16A 1M M/LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Styrebryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712154940

Elnummer

1401531

Leverandørens varenummer

09981076

Typebeskrivelse

RSS 016-200L

Brytefunksjon:

Styrebryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0,02 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

Ja

Hettefarge:

Gul

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

2 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bryter for DIN sikringsskinne 2Pol 16A 1modul med lys