Utgått

Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 4P 10q 1m 18mm - EXS 0716T

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 4P 10q 1m 18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 4

  • Fordelingsmåling - 17,8 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841107303

Elnummer

1606279

Leverandørens varenummer

EXS 0716T

Typebeskrivelse

S00 0716T

Antall faser:

4

Antall poler:

4

Fordelingsmåling:

17,8 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

14

Isolert:

nei

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

580 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne 4Pol 10q 1meter lengde 18mm