Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 5xFIB/FIC3 3P - 59348124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 2
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 251 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841995481
Elnummer
1606277
Leverandørens varenummer
59348124
Typebeskrivelse
1606277
Antall faser:
3
Antall poler:
2
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
251 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


