Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 8M 3P - ES30810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 144 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712134577
Elnummer
1606285
Leverandørens varenummer
ES30810
Typebeskrivelse
ES,3-phase,fork,E-type,10mm2,17,8 pitch,142mm
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
144 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
8
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


