Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 8M L1 - L2 - L3 - N - 9920122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712021631
Elnummer
1604766
Leverandørens varenummer
9920122
Typebeskrivelse
ES, 4-phase,8mod,fork,10mm2,17,8 pitch,140mm
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
140 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


