Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne for overspenningsvern 2-Pol - SKS 0604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Tverrsnitt - 10 mm²
Type strømtilkobling - Gaffel
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841975469
Elnummer
1604893
Leverandørens varenummer
SKS 0604
Typebeskrivelse
1604893
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Tverrsnitt:
10 mm²
Type strømtilkobling:
Gaffel
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


