Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne for overspenningsvern 3-Pol - SKS 0564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Tverrsnitt - 10 mm²
Type strømtilkobling - Gaffel
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841976268
Elnummer
1604894
Leverandørens varenummer
SKS 0564
Typebeskrivelse
1604894
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Tverrsnitt:
10 mm²
Type strømtilkobling:
Gaffel
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


