Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne for overspenningsvern 4-Pol - SKS 0565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Tverrsnitt - 10 mm²
Type strømtilkobling - Gaffel
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841976251
Elnummer
1604895
Leverandørens varenummer
SKS 0565
Typebeskrivelse
1604895
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Tverrsnitt:
10 mm²
Type strømtilkobling:
Gaffel
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


