Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dogger - Trekkefjær 20m nylon - Trekkefjær, Nylon 20m

KopierKopier
Dogger - Trekkefjær 20m nylon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7391375161827

Elnummer

8817032

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Nylon 20m

Typebeskrivelse

Trekkefjær nylon

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Nylon trekkefjær med søkerspiral. 20m, rund