Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dogger - Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 3mm i kasset - Glassfiber med kassett 50m

KopierKopier
Dogger - Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 3mm i kasset

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391375161711

Elnummer

8817067

Leverandørens varenummer

Glassfiber med kassett 50m

Typebeskrivelse

Annet

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

50 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Kapsling

Vridd:

nei

Glassfiber trekkfjær med søkerspiral.