Dolmar - Kjedesagblad - 195700-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381397827
Elnummer
8876124
Leverandørens varenummer
195700-6
Typebeskrivelse
8876124
Verktøy for multimaskinen, el.nr 8876121. Sverdlengde 255mm, kjede 90SG-39E.
For bruk sammen med CS-246.4c eller BUX361.
Dimensjon (LxBxH): 116 x 80 x 120 mm
Netto vekt: 1,1kg
For bruk sammen med CS-246.4c eller BUX361.
Dimensjon (LxBxH): 116 x 80 x 120 mm
Netto vekt: 1,1kg


