Utgått

Dolmar - Motorsag Bensin 3,4kW - PS-6100

KopierKopier
Dolmar - Motorsag Bensin 3,4kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Drivstofftype - Bensin

  • Maks. Kjedehastighet - 25,6 m/s

  • Effektiv kuttlengde - 0 mm

  • Sverdlengde - 450 mm

  • Vekt - 6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4002829833049

Elnummer

8876119

Leverandørens varenummer

PS-6100

Typebeskrivelse

8876119

Drivstofftype:

Bensin

Maks. Kjedehastighet:

25,6 m/s

Effektiv kuttlengde:

0 mm

Sverdlengde:

450 mm

Vekt:

6 kg

Minste åpning:

0 mm

Lengde:

435 mm

Bredde:

202 mm

Høyde:

227 mm

Effektiv og pålitelig 2-taktssag for proffen.
MPI (Memory Power Ignition) gir sterkere gnist ved gjenstart.
Automatisk oljepumpe smører kjedet.
Utmerket vibrasjonsdemping.
Stramming av kjedet gjøres enkelt mellom de to festemutrene til sverdet.
Effekt: 3,4kW
Slagvolum: 61cc
Sverdstørrelse: 380 (15")mm
Netto vekt: 6,0kg