Utgått

Dolmar - Motorsag Bensin 4,3kW - PS-7910

KopierKopier
Dolmar - Motorsag Bensin 4,3kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Drivstofftype - Bensin

  • Maks. Kjedehastighet - 0 m/s

  • Effektiv kuttlengde - 0 mm

  • Sverdlengde - 450 mm

  • Vekt - 6,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4002829792858

Elnummer

8876118

Leverandørens varenummer

PS-7910

Typebeskrivelse

8876118

Drivstofftype:

Bensin

Maks. Kjedehastighet:

0 m/s

Effektiv kuttlengde:

0 mm

Sverdlengde:

450 mm

Vekt:

6,6 kg

Minste åpning:

0 mm

Lengde:

280 mm

Bredde:

560 mm

Høyde:

330 mm

2-takts motorsag for den profesjonelle skogsarbeideren.
Nyutviklet system for reduksjon av forbruk og utslipp.
Utmerket vibrasjonsdemping.
Bytte av luftfilter, rengjøring og vinterinnstilling av forgasseren gjøres meget enkelt uten bruk av verktøy.
Stramming av kjedet gjøres enkelt mellom de to festemutrene til sverdet.
Effekt: 4,3kW
Slagvolum: 78,5cc
Sverdstørrelse: 450 (18")mm
Netto vekt: 6,6kg