Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Dolmar - Ryddesag 2,3kW - MS-4510

KopierKopier
Dolmar - Ryddesag 2,3kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Drivstofftype - Bensin

  • Maks. Kjedehastighet - 0 m/s

  • Effektiv kuttlengde - 0 mm

  • Sverdlengde - 0 mm

  • Vekt - 7,9 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4002829456309

Elnummer

8876120

Leverandørens varenummer

MS-4510

Typebeskrivelse

8876120

Drivstofftype:

Bensin

Maks. Kjedehastighet:

0 m/s

Effektiv kuttlengde:

0 mm

Sverdlengde:

0 mm

Vekt:

7,9 kg

Minste åpning:

0 mm

Lengde:

1805 mm

Bredde:

680 mm

Høyde:

227 mm

Pålitelig og kraftig 2-takts ryddesag for den profesjonelle.
Vedlikeholdsfri, smurt girboks.
Utmerket vibrasjonsdemping.
200mm sagblad.
Effekt: 2,3kW
Slagvolum: 45,0cc
Netto vekt: 7,9kg