Utgått

Draka - AFUMEX Class RZ1-K AS 1kV 1x25 - 20193637

Prysmian
KopierKopier
Draka - AFUMEX Class RZ1-K AS 1kV 1x25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederform - Rund

  • Bredde på leder ca. - 12,3 mm

  • Høyde på leder ca. - 12,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8430220087994

Elnummer

1000741

Leverandørens varenummer

20193637

Typebeskrivelse

1000741

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederform:

Rund

Bredde på leder ca.:

12,3 mm

Høyde på leder ca.:

12,3 mm

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

12,3 mm

CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.