Draka - AFUMEX Class RZ1-K AS 1KV 1x3 - 20193646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 300 mm²
Lederform - Rund
Bredde på leder ca. - 31,3 mm
Høyde på leder ca. - 31,3 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Afumex Class RZ1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220088106
Elnummer
1000750
Leverandørens varenummer
20193646
Typebeskrivelse
1000750
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
300 mm²
Lederform:
Rund
Bredde på leder ca.:
31,3 mm
Høyde på leder ca.:
31,3 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
31,3 mm
CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.