Utgått

Draka - Afumex Class RZ1-K CPR: Cca-s1b,d1,a1 - 20193632

Prysmian
KopierKopier
Draka - Afumex Class RZ1-K  CPR: Cca-s1b,d1,a1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederform - Rund

  • Kabelbredde ca. - 7,5 mm

  • Kabelhøyde ca. - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Afumex Class RZ1

EAN/GTIN

8430220119589

Elnummer

1000736

Leverandørens varenummer

20193632

Typebeskrivelse

1000736

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederform:

Rund

Kabelbredde ca.:

7,5 mm

Kabelhøyde ca.:

7,5 mm

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.