Prysmian - Afumex Class RZ1-K CPR: Cca-s1b,d1,a1 - 20193636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederform - Rund
Kabelbredde ca. - 10,6 mm
Kabelhøyde ca. - 10,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Afumex Class RZ1
EAN/GTIN
8430220087970
Elnummer
1000740
Leverandørens varenummer
20193636
Typebeskrivelse
1000740
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederform:
Rund
Kabelbredde ca.:
10,6 mm
Kabelhøyde ca.:
10,6 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
10,6 mm
CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.


