Draka - BFOU 0,6/1kV 12X1,5/10 mm² P5 - 800222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 12
Materiale i ytre kappe - Gummi
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
FlexFlame BFOU 1kv
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021528002225
Elnummer
1043712
Leverandørens varenummer
800222
Typebeskrivelse
Kabel offsh. funksjonsikker
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
12
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Ledermotstand ved 20 °C:
12,2 Ohm/km
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Sifre
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Konsentrisk leder:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Gummi (EVA)
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
21,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
129 mm
Vekt:
745 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-52...75 °C
Merkespenning U:
1 kV
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei


