Utgått

Draka - BFOU 0.6/1kV 19X 1.5/10 mm² P - 800223

Prysmian
KopierKopier
Draka - BFOU 0.6/1kV 19X 1.5/10 mm² P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 19

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7021528002232

Elnummer

1043719

Leverandørens varenummer

800223

Typebeskrivelse

Kabel offsh. funksjonsikker

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

19

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Ledermotstand ved 20 °C:

12,2 Ohm/km

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Sifre

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Konsentrisk leder:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EVA)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

24,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

147 mm

Vekt:

1025 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-52...75 °C

Merkespenning U:

1 kV

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Leder:Fortinnet glødd flertrådet rund leder (KGTFR), IEC 60228 klasse 2. Isolasjon: Glimmerbånd + EP gummi, IEC 60092-351 (EPR). Fyllkappe:Selvslukkende og halogenfritt termoplastisk fyllkappe materiale Armering/skjerm: fortinnet kobber-fletting. Kappe: Selvslukkende, halogenfritt og mud bestandig kryssbundet materiale, SHF2 (IEC 60092-359). Farge: sort. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.