Draka - BFOU(C) M 250V S4/S8/S104 - 893831

Prysmian
KopierKopier
Draka - BFOU(C) M 250V S4/S8/S104

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 16

  • Antall snodde elementer - 8

  • Snoing - Lag

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

FlexFlame BFOU(c)

EAN/GTIN

7021528938319

Elnummer

1043829

Leverandørens varenummer

893831

Typebeskrivelse

Kabel offsh. funksjonsikker

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

16

Antall snodde elementer:

8

Snoing:

Lag

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,1 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EVA)

Farge på ytre kappe:

Blå

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

20 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

120 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-52...75 °C

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Vekt:

670 kg/km

Leder:Fortinnet glødd flertrådet rund leder (KGTFR), IEC 60228 klasse 2. Isolasjon: Glimmerbånd + EP gummi, IEC 60092-351 (EPR). Fargekodede isolerte ledere snoes sammen og bånderes med et polyester bånd. Par / tripler kables til en kjerne og skjermes felles med et kobber/polyester bånd. Under båndet legges en fortinnet mangetrådet jordtråd. Par / tripler er nummerert med tallmerkete bånd eller nummerert med tall som er skrevet rett på den isolerte lederen. Fyllkappe:Selvslukkende og halogenfritt termoplastisk fyllkappe materiale Armering/skjerm: fortinnet kobber-fletting. Kappe: Selvslukkende, halogenfritt og mud bestandig kryssbundet materiale, SHF2 (IEC 60092-359). Farge: Grå eller Blå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.